Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Brechstange
>
Artikel
Hebeleisen-Satz, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-911.8410
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.8410
EAN/GTIN:
4042146136096
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
mit 2-Komponentengriff
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
8700 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8410
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Hebel
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
Hebel
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Hebel und Trennwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Hebel und Trennwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Hebeleisen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Hebeleisen
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Mechanikerhebel
... >
Handwerkzeuge
>
Meissel
>
Richt- und Montiereisen
Weitere Suchbegriffe:
hebeleisen
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hebeleisen, 0°, 900mm
KS Tools
911.8411
ab € 30,20*
Sonstiges
Hebeleisen, 45°, 900mm
KS Tools
911.8412
ab € 30,08*
Sonstiges
Hebeleisen, 75°, 600mm
KS Tools
911.8413
ab € 28,76*
Sonstiges
Hebeleisen, 90°, 600mm
KS Tools
911.8414
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen