Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Artikel
Fettpressen-Adapter-Satz, 7-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-980.1100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
980.1100
EAN/GTIN:
4042146430316
Suchbegriffe:
Fettpresse
ks tools fettpresse
fettpresse
für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
gerade und abgewinkelte Schmiernippel
für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl
Anwendungsgebiete:
Kegel-, Trichter-, Kugel- und Flachschmiernippel
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Akkupack
Gewicht [g]:
1985 g
Herstellernummer:
980.1100
Teile im Satz:
7 -tlg.
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Akku-Fettpressen
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Allgemeiner Werkstattbedarf
>
Fettpressen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Allgemeiner Werkstattbedarf
>
Fettpressen
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Fettpressen
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Schmiersysteme
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Feder / Stoßdämpfer
>
Schmiersysteme
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Schmiersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
360° Adapter, verstellbar
KS Tools
980.1107
ab € 8,50*
Sonstiges
90° Flachnippel-Adapter
KS Tools
980.1104
ab € 3,82*
Sonstiges
90° Schmiermittel-Aufsatz
KS Tools
980.1101
ab € 4,16*
Sonstiges
gerade Verlängerung
KS Tools
980.1103
ab € 5,39*
Sonstiges
Gummi-Schmierspitze
KS Tools
980.1105
ab € 3,84*
Sonstiges
Nadelspitze
KS Tools
980.1106
ab € 3,78*
Sonstiges
Schlauch-Verlängerung, 300 mm
KS Tools
980.1102
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen