Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz
Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz
Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz
Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz
Targus AMM165AMGL Eingabestift 10 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AMM165AMGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM165AMGL
EAN/GTIN:
     5051794035230
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
127 mm
Gerätekompatibilität:
Universal
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.