Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ParadiseLine Windeleimer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ParadiseLine Windeleimer, weiß
CWS ParadiseLine Windeleimer, weiß
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3114320
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3114320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CWS ParadiseLine Windeleimer, weiß

Windeleimer aus Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60 l Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten).
Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack.

Eigenschaften

  • Ca. 50 Windeln pro Beutel
  • Durchmesser der Öffnung: 13,5cm
  • Maße: 72 x 29,5 x 35 cm.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C363000
ab € 109,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.