Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Paradise Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Paradise Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7756000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7756000
EAN/GTIN:
     4049657015490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CWS Paradise Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel - Edelstahl

Behälter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel hält die Box sauber und gewährleistet hygienische Entsorgung. Mit bis zu 12 l Volumen wird genügend Fassungsvermögen bis zur nächsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel.

CWS Hygienebox Edelstahl:
Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Volumen wahlweise, ca. 6 l oder 12 l. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutel-Bügel aus Stahldraht.

Zusammenfassung:
... Stück Hygienebeutelhalter Format: 130 x 95 x 20 mm für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Damenhygienebeutel aus Kunststoff. Halterung aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke.

Lieferumfang:
Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 Dübel

Montage:
Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit.

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben 5 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X110200
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.