| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-39915.1 Herst.-Nr.: 39915.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miller® Absetzzange zum Absetzen des Kabelmantels Für Durchmesser 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,6 mm Verriegelung, um Zange bei Nichtgebrauch geschlossen zu halten Automatische Rückstellfeder für einfachere und schnellere Handhabung Mit Schneidvorrichtung Länge: 159 mm Gewicht: 108 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Schneidvorrichtung: | true | Mit Abisolierfunktion: | true | Mit Sperrvorrichtung: | true | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | true | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absetzwerkzeug, Werkzeug, Lichtwellenleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |