Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller CFS-2 Absetzzange, 1mm Loch + 140µm Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39922.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39922.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absetzzange
absetzzange
Miller® Absetzzange mit 140 ?m Öffnung zum Absetzen des Primär Coatings 250 ?m auf 125 ?m Zweite Öffnung zum Abziehen von 2-3 mm Außenmantel Ergonomisch geformte Griffe Verriegelung, um Zange bei Nichtgebrauch geschlossen zu halten Länge: 165 mm Gewicht: 119 g
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
0.14 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.0049 mm² | 0.25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Auswechselbare Messer:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Absetzwerkzeug, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.