Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert,180mm 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-39982.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39982.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Länge der Schneiden:
52 mm
Kopfhöhe:
52 mm
Mit Abisolierfunktion:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
ESD geprüft:
false
Griffüberzug:
kunststoffgetaucht
VDE-geprüft:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.