Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - HDMI Kabel, Typ C Stecker - HDMI Stecker, 8K@60Hz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-HDMI-8K60K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-HDMI-8K60K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-410790
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-HDMI-8K60K.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Typ C auf HDMI Anschlusskabel zum Verbinden von Typ C Abspielgeräten wie PC/Notebook/Tablet an HDMI Bildschirmen. Unterstützt den DP1.2/1.4 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 8K60Hz Unterstützt RGB/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0, Bittiefe: 6bit?8bit?10bit, 12bit, HDR, HDCP Thunderbolt3 kompatibel
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,44*
€ 29,86*
5 Tage
97
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,12*
€ 30,45*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 30,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 33,82*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,01*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.