Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Hutschienen-Netzteil 24 V, 0.63 A, 15.2 W, Mean Well
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-HDR-15-24
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
HDR-15-24
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Kunststoffgehäuse, Stufenform 1?, Vollbereichseingang Kompakte Größe, 1SU ~ 6SU Breite (DIN EN43880) Isolationsklasse II DC-Ausgangsspannung einstellbar Leerlaufstromverbrauch Technische Daten Bis zu 2,125 Gbit/s Datenverbindungen Hot-pluggable SFP Eingebaute digitale Diagnostic 850nm VCSEL Laser Sender Duplex LC Anschluß RoHS konform Bis zu 500m auf 50/125µm Faser, 300m auf 62,5/125µm Faser Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung 3,3V Versorgungsspannung Geringe Leistungsaufnahme Erweiterter Temperaturbereich -20 bis +85°C Anwendung 1,25 Gbit/s 1000Base-SX Ethernet Dual Rate 1,063/2,125 Gbit/s Fibre Channel
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.63 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Kurzschlussfest:
true
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
15 VA
Leistungsabgabe:
15 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
true
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54.4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Aktiv
>
Aktiv Industrial Ethernet
>
Industrie Hutschienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil mean well
,
din-schienen schaltnetzteil
,
gleichstromversorgung 24v
,
Hutschiene
,
Netzteil
,
24V
,
15W
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 16,99*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
ab € 32,27*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467422
ab € 54,82*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467399
ab € 15,16*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutprofil DIN-Hutschiene, Ohne Schlitz, 7.5mm x 35mm, Länge 2m
RS Pro
467400
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen