Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 32"-55", mit Glas Standfuß, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-LCD-S311L
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICA-LCD-S311L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der ICA-LCD-S311L ist ein höhenverstellbarer Tisch-TV-Ständer. Er kombiniert Robustheit mit einem eleganten Design, das sich leicht an jedes Möbel anpasst. Dank dem soliden Aufbau können Sie den Fernseher sicher abstützen. Merkmale Universelle Tischhalterung für 32-55" LED-LCD-Fernseher Unterstützt VESA 600 x 400 max Maximal unterstütztes Gewicht: 40 kg Neigung: +5° / -10° Schwenkbarkeit: 90° Fernseher in 3 verschiedenen Positionen einstellbar Stabiler gehärteter Glasfuß für maximale Stabilität Mit integriertem Kabelmanagementsystem Farbe: Schwarze Technische Daten VESA-Unterstützung: 200x200, 300x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 Fernseher in 3 Höhen einstellbar: 597 mm, 667 mm und 737 mm 8 mm stark gehärteter Glassockel Bodenmaße: 600 x 280 mm Verpackungsinhalt Universelle Tischhalterung für TV-Geräte Befestigungsmaterial Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
90 °
Neigungswinkel:
-10 ° | 5 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
700 mm
Höhe:
373 mm
Tiefe:
280.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
TV-Standfuß
,
monitorwandhalter techly
,
halterung tv
,
Schreibtischhalter
,
Techly
,
TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab CAT6A Netzwerkkabel S-FTP,PIMF, halogenfrei, 10GB, grau, 0.50m
M-Cab
3500
ab € 0,99*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 13 Zoll-27 Zoll mit Standfuß h: 465mm
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2500
ab € 31,00*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-27", vertikal, mit Klemme
Techly
ICA-LCD-350-D
ab € 46,40*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13-27 Zoll mit Standfuß h.400m
EFB-Elektronik
ICA-LCD-3410
ab € 45,11*
Zubehör
Techly ICA-LCD-382-D Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Techly
ICA-LCD-382-D
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen