Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-ICA-TBL-134TY Herst.-Nr.: ICA-TBL-134TY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IICA-TBL 134TY ist ein praktischer Notebook-Ständer, aber nicht nur das: Er passt sich perfekt an elektronische Geräte wie Smartphones und Tablets von 10 bis 16" an und kann als praktisches Pult für Bücher und Zeitungen dienen. Dank seines zusammenklappbaren Designs und der Struktur aus leichter Aluminiumlegierung ist sehr praktisch, um sie überall hin mitzunehmen.Die sechs Grad Neigungsverstellung ermöglichen Ihnen immer die gewünschte Sicht auf den Monitor und entlasten so Muskelverspannungen in Rücken, Nacken und Handgelenken. Der Winkel und die offene Struktur, die ihn charakterisieren, bieten eine hervorragende Wärmeableitung, sodass Sie den Computer immer konstant kühlen und seine Lebensdauer im Laufe der Zeit verlängern können. Merkmale Ständer für Notebooks, Smartphones und Tablets Unterstützt Geräte von 10" bis 16" Kann auch als Notenständer verwendet werden 6 mögliche Winkelstufen: von 0 bis 45°, von 5,5 bis 15,5 cm Ergonomisches Design für eine bessere Körperhaltung Maximale Wärmeableitung Hergestellt aus hochwertiger 4 mm leichter Aluminiumlegierung Es hat sechs Anti-Rutsch-Pads auf der Vorderseite Leicht, faltbar und tragbar Kompakte Abmessungen Inklusive praktischer Reisetasche Packungsinhalt Ständer für Notebook ICA-TBL 134TY Tragetasche Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | sonstige | Farbe: | Silber | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,70* | € 10,35* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,15* | € 16,07* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,04* | € 22,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,69* | € 34,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|