| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-TBL-2801 Herst.-Nr.: ICA-TBL-2801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universalständer mit stabiler Basis für Tablets und iPads Ideal für Tische, Schreibtische, Küchentische, Sitzschalen im Flugzeug und für jede andere flache Oberfläche. Verstellbare Montageplatte, kompatibel mit Tablets von 4,7 "bis 12,9 " Das Gerät kann in verschiedenen Winkeln in horizontaler und vertikaler Richtung angeordnet werden. Der einstellbare Arm ermöglicht eine optimale Bewegung des Tablets. Stabiler Stahlfuß 160 x 160 mm. Inklusive eine kleine Platte für Unterschrank- oder Wandmontage Technische Daten Neigung: 0-170 ° Drehung: 360 ° Abmessungen Maximale Höhe: 290 mm Bodenmaße: 160 x 160 mm Einstellbare Höhe für Tablet-Panel: 128-224 mm Maximale Breite: 44 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Schwenkbereich: | 360 ° | Neigungswinkel: | 0 ° | 170 ° | Breite: | 160.0 mm | Höhe: | 290.0 mm | Tiefe: | 160.0 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, iPad Zubehör, halterungen mobiltelefon tisch, ipad zubehör, Multimedia, Techly, TV / LCD Halterungen |
| | |
| |