Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Trolley für LCD LED TV 37-70'', schwarz, mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319820
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR216T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Multifunktionale Halterung für 37-70" LED/LCD-Fernseher Vom Wagen unterstützte VESA-Standards: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400 und 600 x 400 Unterstützte Gewichte: Fernseher 50 kg; Regal für DVD 10kg; 5 kg Videokamera TV-Halterung höhen- und neigungsverstellbar (+/- 15°) für eine perfekte Betrachtungshöhe Ausgestattet mit Ablage für AV-Komponenten, höhenverstellbar Einziehbare Stangen reduzieren das Packmaß für einen bequemen Transport Hochleistungsrollen mit Konstruktionsverstärkung, um das Gewicht der Ausrüstung zu tragen und eine schnelle Manövrierbarkeit zu ermöglichen TV-Ständer mit interner Kabelführung Maße Breite: 880 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 1700 - 2000 mm Packungsinhalt Economy Multimedia-Universal-TV-Wagen Befestigungssatz und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
sonstige
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
880 mm
Tiefe:
650 mm
Farbe:
schwarz
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 105,41*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,11*
€ 107,70*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 106,60*
€ 133,04*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 199,63*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.