Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Wagen für LCD LED TV 32"-65", mit,Ablage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR35
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Praktischer TV Wagen für 32 "- 65" Bildschirme, maximal Vesa 600x400 mit einem maximalen Gewicht von 35 kg. Nützlich für Präsentationen in Konferenzräumen, öffentlichen und gewerblichen Räumlichkeiten, aber auch für den Hausgebrauch. Dank seiner kompakten und robusten Form kann er bei Bedarf leicht bewegt und aufbewahrt werden. Produktbeschreibung • Unterstützung für 32 "- 65" LED / LCD-Fernseher (VESA-Standard unterstützt: bis zu 600 x 400) • VESA unterstützt: 600x400,400x400,200x200,400x200,300x300 • Unterstützt Fernseher bis 35 kg • Maximales vom Regal getragenes Gewicht: 5 kg • Robustes Regal für höhenverstellbare AV-Komponenten • TV-Halterung von -10 ° bis 10 ° neigbar, höhenverstellbar • Solide Basis mit Rädern und Bremsen für maximale Stabilität • Integriertes Verkabelungsmanagementsystem • Schwarze Farbe Größe • Maximale Stützhöhe: ca. 167 cm • Grundabmessungen: 87,5 cm x 63 cm • Abmessungen der TV-Halterung: 68 x 44 cm (einstellbar) • Regalabmessungen: 42,5 x 33,6 cm Packungsinhalt • TV-Wagen • Installationszubehör • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
960 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-TR34
ab € 576,69*
Zubehör
Techly
ICA-TR17T2
ab € 47,08*
Zubehör
Techly
ICA-TR19
ab € 137,95*
Zubehör
Techly
ICA-TR42
ab € 216,03*
Zubehör
Techly
ICA-TR37
ab € 186,25*
Zubehör
Techly
ICA-TR36
ab € 174,31*
Zubehör
Techly
ICA-TR38
ab € 191,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.