Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Trolley für LCD LED TV 60"105", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR38
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
• Trolley für TV's von 60 '' bis 105 '' • Geeignet auch für gebogene Fernseher • Unterstützt Fernseher bis 100 kg • Maximal unterstützte VESA: 1000X600 • Internes Kabelmanagement • Basis mit 4 Rädern für eine leichtere Bewegung • Mit Loch für Sicherheitsvorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) • Mit Regal für AV-Komponenten mit den Abmessungen 280 x 634 mm • Einfache Installation • Installationszubehör enthalten • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
100 kg
Breite:
1094 mm
Höhe:
1685 mm
Tiefe:
683 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: av wagen, TV, Trolley, VESA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-TR34
ab € 273,89*
Zubehör
Techly
ICA-TR17T2
ab € 47,79*
Zubehör
Techly
ICA-TR19
ab € 129,44*
Zubehör
Techly
ICA-TR42
ab € 217,74*
Zubehör
Techly
ICA-TR37
ab € 174,68*
Zubehör
Techly
ICA-TR36
ab € 165,15*
Zubehör
Techly
ICA-TR35
ab € 194,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.