Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Trolley für LCD LED TV 60"-100", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR36
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
• Höheneinstellbarer TV Wagen aus Stahl für Fernseher von 60 '' bis 100 '' • Einstellbare Höhe von 1270 bis 1570 mm • Unterstützt Fernseher bis 100 kg • Maximal unterstützte VESA: 1000x600 • Basis mit 4 Rädern für eine leichtere Bewegung • Mit Regal für AV-Komponenten mit den Abmessungen 335 x 430 mm • Maximales vom Regal getragenes Gewicht: 5 kg • Mit Regal oben für Kamera oder andere Geräte • Maximales vom Regal getragenes Gewicht: 5 kg • TV-Halterung mit einer Neigung von + 5 ° bis -10 ° • Einfache Installation • Installationszubehör enthalten • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
-10 ° | 5 °
Tragfähigkeit:
100 kg
Breite:
1220 mm
Höhe:
1570 mm
Tiefe:
710 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen techly, av wagen, TV, Trolley, VESA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-TR34
ab € 576,69*
Zubehör
Techly
ICA-TR17T2
ab € 47,08*
Zubehör
Techly
ICA-TR19
ab € 137,95*
Zubehör
Techly
ICA-TR42
ab € 216,03*
Zubehör
Techly
ICA-TR37
ab € 186,25*
Zubehör
Techly
ICA-TR38
ab € 191,65*
Zubehör
Techly
ICA-TR35
ab € 194,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.