Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme- und Streaming-Gerät von HDMI auf HDD / PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Techly IDATA HDMI-CAPCA01 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     173-46318765
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-CAPCA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
IDATA HDMI-CAPCA01 ist eine eigenständige 1080p-Videoaufnahmebox zum Aufnehmen von HD-Videos oder Gameplay von jeder HDMI-Videoquelle, einschließlich Xbox/PlayStation/Nintendo-Spielkonsolen, Familien-Video-Discs/B-Familie-Video-Discs-Playern, ST-Boxen, DSLR Kameras, chirurgische Kameras usw. auf Ihren USB-Stick und Ihre mobile Festplatte mit nur einem Tastendruck. Unter Beibehaltung aller Funktionen der HD-Aufnahme können Netzwerkvideos mit einem speziell entwickelten TO-PC-Anschluss an der Videoaufnahmebox sowie der mitgelieferten Software UXPlayer ohne Kapazitätsbegrenzung direkt auf dem PC aufgezeichnet werden. Die geplante Aufnahmefunktion in UXPlayer ermöglicht die automatische Aufnahme von Videos, wenn Sie nicht zu Hause oder bei der Arbeit sind. Es ermöglicht die Erfassung von Videos von einer HDMI-Quelle mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Hz über die „One Click“-Funktion direkt auf HHD/PenDrive USB oder über eine USB-zu-PC-Verbindung, um Live-Streaming durchzuführen oder in eine Videobearbeitungssoftware zu importieren. Merkmale Keine Notwendigkeit für PC. Nehmen Sie jedes HD-Video oder Gameplay auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk oder Ihrer mobilen Festplatte auf. Optional können Sie ein Video kontinuierlich als einzelne Datei aufnehmen und speichern, nicht in mehrere 2-GB-Dateien getrennt (NTFS erforderlich), sodass Sie sie nicht mehr mit einer Videobearbeitungssoftware zusammenführen müssen! Einfach zu bedienen, drücken Sie eine Taste, um aufzunehmen. Unterstützt jedes HDMI-Videogerät, einschließlich HD Media Player, ST-Box, OP-Kamera, FPV-Drohne, DSLR-Kamera, PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo NES, Wii U usw. ZUM PC-Anschluss: Nehmen Sie mit der mitgelieferten Software UXPlayer Videos oder Spiele von einer beliebigen HDMI-Videoquelle auf Ihren PC auf und pausieren Sie jederzeit während der Aufnahme mit nur einem Klick. Aufnahme planen – Stellen Sie Ihr Lieblings-Live-Familienvideo automatisch ein und nehmen Sie es automatisch auf, wenn Sie nicht zu Hause oder bei der Arbeit sind. VBS – Scannen Sie den QR-Code und synchronisieren Sie die aufgezeichneten Videos auf dem PC mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet zur Wiedergabe über LAN. Live-Netzwerkvideo – funktioniert mit Software von Drittanbietern wie OBS, XSplit, um HD-Videos und Gameplay zu übertragen. Teilen Sie mit Ihren Freunden und Abonnenten. Nehmen Sie gemeinsam Live-Kommentare oder Voice-Over mit Gameplay-Videos auf. Inklusive kostenloser Videoaufnahmesoftware. Schneiden, kombinieren, konvertieren und brennen Sie Ihre aufgenommenen Videos. Kostenloses lebenslanges Firmware- und Software-Upgrade. Technische Spezifikationen Aufnahmeformat: MP4 (H.264) Videoformat (Eingang) NTSC, PAL PAL-60 Dateiaufzeichnungsformat unterstützt FAT, FAT32, NTFS Eingangssignale HDMI, Mikrofon Ausgangssignale HDMI (Pass-Through): USB-Host, Micro-USB Maximale Bitrate: 10 Mbit/s Stromversorgung DC 5V, 2A Hinweis: Diese Aufnahmebox nimmt mehrere 2-GB-Dateien auf, wenn der USB-Stick im FAT32-Format ist. Im NTFS-Format zeichnet die Aufnahmebox nur 1 Datei mit größerer Größe auf. Maximale Speicherkapazität 2 TB Maße Breite: 8,63 cm Tiefe: 8,63 cm Höhe: 2 cm Unterstützte Auflösung Eingabe/Ausgabe: 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1280 x 1024 (60p), 728 x 1024 (60p), 720 x 1024 (60p), 180 (60p), 1280x800 (60p), 720 x 480 (60i), 720 x 480 (50i), 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p) Aufnahme: 1920x1080 (30p), 1280x720 (30p), 1280x720 (60p), 640x480 (60p), 720x480 (60p), 720x576 (50p) Packungsinhalt 1 x HDMI Grabber für HD-Erfassung 1 x HDMI-Kabel 1 x Netzteil 1 x Micro-USB-zu-USB-Kabel 1 x Software-CD 1 x Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
0
Anzahl der Monitorausgänge:
0
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 133,45*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 246,86*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.