Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X80Z49662 Eingabestift 16 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X80Z49662 Eingabestift 16 g Grau
Lenovo 4X80Z49662 Eingabestift 16 g Grau
Lenovo 4X80Z49662 Eingabestift 16 g Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4X80Z49662
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X80Z49662
EAN/GTIN:
     195042765137
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Breite:
137.3 mm
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Gerätekompatibilität:
Desktop/Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Grau
Batteriereichweite:
2 h
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.