Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X81C68706 Eingabestift 4,18 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X81C68706 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Lenovo 4X81C68706 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Lenovo 4X81C68706 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X81C68706
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81C68706
EAN/GTIN:
     195713316613
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Der wiederaufladbare Lenovo USI-Eingabestift für das C13 Yoga ist mit seinen 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen die perfekte Eingabelösung zum schnellen und präzisen Erstellen von Inhalten. Dieser Stift ist speziell für das Yoga C13 gefertigt und kann im eigens dafür vorgesehenen integrierten Stiftfach des Notebooks aufbewahrt werden. Befindet sich der Stift in diesem Fach, wird er wieder aufgeladen. Eine einzige komplette Ladung erlaubt bis zu 396 Minuten ununterbrochene aktive Nutzung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Gewicht:
4.18 g
Breite:
123.5 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
C13 Yoga G1 Chromebook-20UX MT 2020 C13 Yoga G1 Chromebook-20UY MT 2020
Farbe der Spitze:
Schwarz
Druckniveaus:
4096
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite:
6.15 h
Zertifizierung:
USI Protocol Certification; Google AVL Certification; EMC & Safety Certification
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.