Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X81H95633 Eingabestift 17,3 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X81H95633 Eingabestift 17,3 g Grau
Lenovo 4X81H95633 Eingabestift 17,3 g Grau
Lenovo 4X81H95633 Eingabestift 17,3 g Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999476288
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81H95633
EAN/GTIN:
     195892053279
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Gewicht:
17.3 g
Breite:
140 mm
Spitzendurchmesser:
9.5 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Grau
Kompatibilität:
Windows 10
Akku-/Batterietyp:
AAAA
Batteriereichweite:
2328 h
Ergonomischer Griff:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part15 Subpart B ICES003 CE UKCA EAC SABS VCCI KC BSMI RCM Order No. 2574 14 EU RoHS Ukra ine RoHS UAE RoHS EAEU RoHS
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
90 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
260
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,94*
€ 61,21*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,80*
€ 66,92*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.