Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Schwarz
Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Schwarz
Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X81H95637
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81H95637
EAN/GTIN:
     195892053316
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Der Lenovo Precision Pen 2 bietet eine branchenführende Druckempfindlichkeit von 4.096 Stufen für ein authentisches Schreib- und Skizziererlebnis sowie bis zu 150 Stunden Nutzungsdauer und zwei Shortcut-Tasten für ein produktiveres Arbeiten. Der Lenovo Precision Pen 2 (Laptop) erkennt sogar verschiedene Neigungsgrade für das naturgetreue Schattieren von Zeichnungen und Gemälden. Der Lenovo Precision Pen 2 (Laptop) bietet modernen digitalen Bedienkomfort in klassischem Design.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 80 %
Gewicht:
15 g
Höhe:
150 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Farbe der Spitze:
Schwarz
Druckniveaus:
4096
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Unterstützte Protokolle:
WGP, AES 2.0 and MPP 2.0
Zertifizierung:
CE FCC VCCI RCM NCC BSMI KCC
Energiequelle:
USB
Verpackungsbreite:
247 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.