Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo 4XD0T32974 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 4 W
Artikel-Nr.:
     C1830-4XD0T32974
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD0T32974
EAN/GTIN:
     193268358843
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Warentarifnummer (HS):
85182200
RMS-Leistung:
4 W
Produkttyp:
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
Rechteck
Lautstärkeregler:
Berührung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX2
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Ladeport:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Empfohlene Nutzung:
Mobiltelefon / Smartphone
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Freisprechmodus:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8 h
Akkuladezeit:
2 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.