Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 180 mm P 120, NK (624101000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p253591
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624101000
EAN/GTIN:
     4007430431899
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
Für grobe und feine Schleifarbeiten
Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
Gleichmäßiges Schliffbild
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich | Für grobe und feine Schleifarbeiten | Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit | Gleichmäßiges Schliffbild | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Durchmesser x Bohrung:
180 x 22.23 mm
Körnung:
P 120
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
180 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.034 kg
BAF016001:
180
BAA271001:
4007430431899
BAG921001:
141.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metabo exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, metall-exzenterschleifblatt 180mm, Normalkorund, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt, Qualitätsklasse Normalkorund, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6241, 62410, 624101, 6241010, 62410100, 6.24101.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,26*
6 Tage
46
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,32*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,34*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.