Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiDry® Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiDry® 56-425
MaxiDry® 56-425
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2372/10
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     56-425/10
EAN/GTIN:
     4031301043379
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® MaxiDry® Handschuh Gr. 10

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung, 3/4 beschichtet, rutschfeste "Micro-cup" Oberfläche. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C
Eigenschaften
ölbeständig, Sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen, hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter, festschließende Manschette sorgt für sicheren Sitz
Einsatzgebiete
Allzweck-Montagehandschuh für arbeiten unter öligen und freuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
  • EN 388: 4121
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
250 mm
Farbe:
lila/schwarz
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
gelb
Materialstärke:
1.2 mm
Gewicht per Paar:
52 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 10, maxiflex, maxidry, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, fein, ölig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-424/10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.