| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1895-2371/10 Herst.-Nr.: 56-424/10 EAN/GTIN: 4031301045830 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATG® MaxiDry® Handschuh Gr. 10Ausstattung nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung, handflächenbeschichtet, rutschfeste "Micro-cup" Oberfläche. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C Eigenschaften ölbeständig, Sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen, hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter, festschließende Manschette sorgt für sicheren Sitz Einsatzgebiete Allzweck-Montagehandschuh für arbeiten unter öligen und freuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.
- Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
- EN 388: 4121
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Länge: | 250 mm | Farbe: | lila/schwarz | EN-Kategorie: | 2 | Farbcodierung: | gelb | Materialstärke: | 1.2 mm | Gewicht per Paar: | 52 Gramm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 10, maxiflex, maxidry, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, fein, ölig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |