Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® UltimateTM Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MaxiFlex® UltimateTM 34-874
MaxiFlex® UltimateTM 34-874
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2440/7
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-874/7
EAN/GTIN:
     4031301017202
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
ATG® MaxiFlex® UltimateTMHandschuh Gr. 7

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C.
Eigenschaften
360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest
Einsatzgebiete
ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
  • EN 388: 4131
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge:
205 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
rot
Materialstärke:
1.1 mm
Gewicht per Paar:
32 Gramm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,1625* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,31008*
€ 64,629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,59004*
€ 57,82215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,04008*
€ 53,5977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/7
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.