Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiCut® Level 3 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiCut® 34-450
MaxiCut® 34-450
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2470/8
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-450/8
EAN/GTIN:
     4031301038375
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
ATG® MaxiCut® Handschuh Gr. 8

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon/Glasfaser-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C
Eigenschaften
MaxiCut® ist ein atmungsaktiver, schnittfester Handschuh der Schnittschutz mit Komfort, Flexibilität und hervorragendem Tastempfinden kombiniert. Er wurde speziell für trockene Bedingungen konzipiert.
Einsatzgebiete
Allzweck-Schnittschutzhandschuh für arbeiten unter trockenen bis leicht öligen Bedingungen, z.B. Papierindustrie, Verpackungsarbeiten, Instandhaltung, Automobilindustrie und -zulieferer, Glasindustrie, Maschinenbau und Handwerk

  • Materialien: Nylon/Glasfaser/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Branchen: Instandhaltung, Papier, Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
  • EN 388: 4331
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge:
220 mm
Farbe:
grün/grau
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
orange
Materialstärke:
1.1 mm
Gewicht per Paar:
50 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, maxiflex, maxicut, handschuh, schutzhandschuh, schnittschutz, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, fein, ölig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.