Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
HMF 319-19 Buchtresor English Dictionary, Zahlenschloss, 23,5 x 15,5 x 5,5 cm Braun
Artikel-Nr.:
     C195-319-19
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     319-19
EAN/GTIN:
     4010537031992
Suchbegriffe:
Buchtresor
Englisch-Wörterbücher
einsprachiges Wörterbuch
hmf buchtresor

Das perfekte Geldversteck in Ihrem Buchregal. Täuschende Echtheit zu einem normalen Buch durch Imitierung von Buchseiten im Kunststoff.

  • robuste Geldkassette als "English Dictionary" getarnt
  • täuschende Echtheit durch Imitierung von Buchseiten im Kunststoff
  • ausgestattet mit individuell einstellbarem 3er Zahlenkombinationsschloss

Gewicht: 0,9 kg
Abmessungen Buchsafe:
Außen (H x B x T): 23,5 x 15,5 x 5,5 cm
Innen (H x B x T): 23 x 13 x 4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
235
Breite:
155
Tiefe:
55
Schlossart:
3er Zahlenkombinationsschloss
Besonderheiten:
Täuschende Echtheit durch Imitierung von Buchseiten im Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einsprachiges wörterbuch, buchtresor, buchsafe, buchkassette, hmf, english dictionary, 23 cm, zahlenkombinationsschloss, zahlenschloss, geldversteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
80701
ab € 12,15*
Ähnlich
HMF
80905
ab € 9,68*
Ähnlich
HMF
80915
ab € 9,69*
Ähnlich
HMF
80925
ab € 9,58*
Ähnlich
HMF
80935
ab € 9,70*
Ähnlich
HMF
80945
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.