Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
HMF 80701 Buchtresor Buchsafe Papierseiten Whisky, 18,7 x 13 x 4,2 cm
Artikel-Nr.:
     C195-80701
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     80701
EAN/GTIN:
     4010537807016
Suchbegriffe:
Buchtresor
hmf buchtresor

Das perfekte Geldversteck, Versteck für Wertsachen und andere wichtige Gegenstände in Ihrem Buchregal. Täuschende Gleichheit zu einem normalen Buch mittels hunderte durchstanzte Papierseiten.

  • Perfekte Täuschung! Eingebaute robuste Geldkassette im echten Buch, im Stil eines Fachbuchs über schottischen Whisky. Daher äußerlich kein Unterschied erkennbar!
  • Täuschende Gleichheit zum echten Buch, durch hunderte durchstanzte Papierseiten!
  • Buchtitel: "It's all about Whisky" von Sabrina Leven Fraser
  • Aufgepasst: Beschriftung in Englisch
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Gewicht: 0,655 kg
Abmessungen Buchsafe:
Außen (H x B x T): 18,7 x 13 x 4,2 cm
Innen (H x B x T): 9 x 7,7 x 3,4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
187
Breite:
130
Tiefe:
42
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Besonderheiten:
Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten
Weitere Suchbegriffe: Buchsafe, Buchkassette, Geldversteck, Geheimfach, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
319-19
ab € 7,89*
Ähnlich
HMF
80905
ab € 9,68*
Ähnlich
HMF
80915
ab € 9,69*
Ähnlich
HMF
80925
ab € 9,58*
Ähnlich
HMF
80935
ab € 9,70*
Ähnlich
HMF
80945
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.