Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
V7 IFP6502- interactive whiteboard 165,1 cm (65") Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-IFP6502-V7
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     IFP6502-V7
EAN/GTIN:
     662919111859
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
V7 Interactive Flat Panel 4K Bildschirme ermöglichen eine interaktive und digitale Zusammenarbeit, bei der Benutzer ihre Ideen in virtuellen Konferenz- und Unterrichtsräumen speichern und teilen können. Mit integrierten Anwendungen für Schulungs- oder Meeting-Leiter, einschließlich Whiteboard, Notizenfunktion, Webbrowser, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung und mehr. Mit ScreenShare Pro teilen und empfangen Sie Inhalte mit bzw. von Windows-, Mac OS-, Chrome OS-, Android- und iOS-Geräten oder nutzen Miracast, ChromeCast oder AirPlay (die Inhalte von bis zu 6 Geräten können gleichzeitig wiedergegeben werden). Stellen Sie eine Verbindung zu einer Vielzahl von Ressourcen her und bieten Sie eine großartige interaktive Multimedia-Umgebung mit 20-Punkt-Touch (10 zum Schreiben), 2x 16-Watt-Lautsprechern, USB-C mit 65W-PD-Ladeleistung für Geräte und weiteren USB-, Video- und Netzwerkanschlüssen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
16 W
Miracast:
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Mikrofon:
3,5 mm
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
RS-232 port:
1
Verpackungsbreite:
1140 mm
Verpackungstiefe:
1750 mm
Verpackungshöhe:
1150 mm
Paketgewicht:
49050 g
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB, VGA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Typ Stylus-Stift:
Passiv
Breite:
86.4 mm
Höhe:
896.7 mm
Tiefe:
1488.4 mm
Gewicht:
38050 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Benutzerspeicher:
32 GB
RAM-Kapazität:
5 GB
RAM-Typ:
DDR3
Stromverbrauch (max.):
445 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
195 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS, WEEE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produkttyp:
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Zertifizierung:
Energy Star, FCC, UL, TUV
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
372 x 372 mm
Dicke des Bildschirmglases:
3 mm
Genauigkeitsberührung:
-1 - 1 mm
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,63*
€ 1.638,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,46*
€ 1.615,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,93*
€ 1.565,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,09*
€ 1.549,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,95*
€ 1.539,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.