Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-063, 23x31cm, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch AG-063, 23x31cm, weiss
Papierhandtuch AG-063, 23x31cm, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-063
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-063
EAN/GTIN:
     4260038112199
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-063, 23x31cm, weiss

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: C
  • Blatt-Abmessung: 23 x 31 cm
  • Inhalt/Karton: 2880 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /C
Blatt-Abmessung:
23x31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch c-falz 2-lagig, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch lagenfalz, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, C-Faltung, Lagenfalz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 28,20*
€ 46,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.853,69*
€ 2.131,70*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,35*
€ 55,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,79*
€ 46,16
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.880 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,01*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,12*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,33*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,20*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,92*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,75*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,55*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 3,26*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,31*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.