Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsäcke AG-274, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LDPE Müllsäcke AG-274, grau
LDPE Müllsäcke AG-274, grau
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-274
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-274
EAN/GTIN:
     4260038110911
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

LDPE Müllsäcke AG-274, grau

  • Farbe: grau
  • Typ: 70
  • Fassungsvermögen: ca. 140 Liter
  • Abmessung: 800 x 1.000 mm
  • Inhalt/Karton: 10 Rollen á 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessung:
800x1.000mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllbeutel, Mülltüten, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Abfallbeutel, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Rollen (ab € 4,215* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 66,27*
€ 78,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 65,53*
€ 77,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,16*
€ 75,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 61,27*
€ 72,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 51,25*
€ 60,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,94*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,42*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,73*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 18,09*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,35*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,84*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,26*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,50*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.