Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
LDPE Zugbandsäcke extra AG-879, blau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-879
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-879
EAN/GTIN:
4260038118825
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Zugbandsäcke extra AG-879, blau
Farbe: blau
Typ: 60
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Abmessung: 700 x 1.000 mm
Inhalt/Karton: 10 Rollen á 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessung:
700x1.000mm
... >
Lager 2098
>
Müllsäcke & Folien
>
Zugband Kehrrichtsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
,
Müllbeutel
,
Mülltüten
,
Kehrichtsäcke
,
Mehrzweckbeutel
,
Plastiksack
,
PE
,
Sack
,
strong
,
stark
,
belastbar
,
reissfest
,
Gebäudereinigungsbedarf
,
Bürobedarf
,
Hotelbedarf
,
Abfallbeutel
,
Mülltonne
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,51*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Rollen (ab € 5,251* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,97*
€ 91,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,38*
€ 87,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,97*
€ 84,45
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 67,19*
€ 79,96
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Kartonage
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66240, transluzent, 2x50m, Typ 60
Plock
SY-66240
ab € 6,95*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66241, transluzent, 2x50m, Typ 100
Plock
SY-66241
ab € 8,38*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66243, transluzent, 4x50m, Typ 60
Plock
SY-66243
ab € 11,66*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66244, transluzent, 4x50m, Typ 100
Plock
SY-66244
ab € 17,94*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent, 4x50m, Typ 200
Plock
SY-66245
ab € 31,47*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66257, transluzent, 3x10m, Typ 300
Plock
SY-66257
ab € 10,82*
Zubehör
Mikrofaserpoliertuch EXTRA STARK ST-972, grau, 50 Stück
Plock
ST-972
ab € 106,92*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-982, 12 Stück, 4 Farben
Plock
ST-982
ab € 153,00*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-991, blau
Plock
ST-991
ab € 85,49*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-992, rot
Plock
ST-992
ab € 85,48*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-993, gelb
Plock
ST-993
ab € 85,33*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-994, grün
Plock
ST-994
ab € 85,34*
Zubehör
Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau
Plock
AG-054
ab € 25,51*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Plock
HP-99545
ab € 12,24*
Zubehör
SOBSY LDPE Müllsäcke SY-66871, blau, 700x1.100mm, Typ 60, 10x25 = 250 Stück
Plock
SY-66871
ab € 19,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen