Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch ST-88040, 25x31cm, hochweiss
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-ST-88040
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
ST-88040
EAN/GTIN:
4250678201780
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch ST-88040, 25x31cm, hochweiss
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: hochweiss
Anzahl Lagen: 1
Falzart: C
Blatt-Abmessung: 25 x 31 cm
Inhalt/Karton: 4032 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /C
Blatt-Abmessung:
25x31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
... >
Lager 2098
>
Papiertücher
>
Papierhandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtücher 1 lagig 25 x 33 cm c-falz
,
falthandtuch 25x23cm
,
falthandtuch 1-lagig
,
Falttücher
,
Falttuch
,
Papierhandtuch
,
C-Falz
,
Handtuch
,
Papier-Falttücher
,
Hygienepapier
,
Einwegtücher
,
Einmaltücher
,
Zupftuch
,
Wischtücher
,
Zellstofftücher
,
Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,15*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.032 Stück (ab € 0,00847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,73*
€ 65,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,84*
€ 64,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airlaid-Serviette HP-99236, gelb
Plock
HP-99236
ab € 124,01*
Sonstiges
HDPE Müllbeutel extra AG-266, transparent
Plock
AG-266
ab € 38,12*
Sonstiges
Kosmetiktücher SC-88052, hochweiss
Plock
SC-88052
ab € 29,33*
Sonstiges
Küchenrolle AG-068, hochweiss
Plock
AG-068
ab € 30,20*
Sonstiges
LDPE Müllsäcke AG-871, blau
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
ab € 40,92*
Sonstiges
Mikrofasertücher ST-961, blau, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-961
ab € 104,75*
Sonstiges
Nitril-Einweghandschuhe SC-356, blau, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
SC-356
ab € 24,55*
Sonstiges
Prägeserviette AG-094-5, hochweiss
Plock
AG-094-5
ab € 3,26*
Sonstiges
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Plock
AG-801
ab € 17,31*
Sonstiges
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
HP-99326
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen