Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Allzwecktuch
>
Artikel
Semy Wash Putztuch ST-88213, gelb
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-ST-88213
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
ST-88213
EAN/GTIN:
4250678203586
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Semy Wash Putztuch ST-88213, 38 x 60cm, gelb
Mischstruktur aus Viskose-Polyesterfasern und Bindemittel
Farbe: gelb
Blatt-Abmessung: 38 x 60 cm
Inhalt/Karton: 6 x 50 Tücher
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Blatt-Abmessung:
38x60cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Tuch aus einer Mischstruktur aus Viskose-Polyesterfasern und Bindemittel. Hygienisch, saugstark, wieder verwendbar, Lebensmittelecht.
... >
Lager 2098
>
Spezialtücher
>
Tücher in Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
allzwecktücher viskose
,
allzwecktuch
,
plock wischtücher
,
Vließtuch
,
Poliertücher
,
Einwegtücher
,
Putztücher
,
Polyestertücher
,
Viskosetücher
,
Universalputztuch
,
Viskosevliestücher
,
Reinigungstücher
,
Reinigungstuch
,
Saugtücher
,
Tuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,80*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Boxen (ab € 11,46667* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 111,04*
€ 132,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 105,72*
€ 125,81
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 99,07*
€ 117,89
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 92,42*
€ 109,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,80*
€ 81,87
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LDPE Knotties Henkel-Müllsäcke extra ST-216, schwarz
Plock
ST-216
ab € 19,58*
Sonstiges
LDPE Müllsäcke AG-871, blau
Plock
AG-871
ab € 28,70*
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
ab € 40,79*
Sonstiges
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen