Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange 45° gebogen D341-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D341-80
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D341-80
EAN/GTIN:
     9002793006208
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Form:
45° gebogen
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Maulbreite:
80 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12  3/4 "
Gewicht:
0,92 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 39,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
D301
ab € 23,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
D311
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.