Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoKlamp DUO 450/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-DUO45-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO45-8
EAN/GTIN:
     4008158028545
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
450 mm
Ausladung:
85 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Spreizweite vorn:
75-535 mm
Spreizweite hinten:
9-470 mm
Gewicht:
0,83 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.