Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EHZ-2K 300/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY EHZ30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY EHZ30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY EHZ30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY EHZ30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY EHZ30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-EHZ30-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EHZ30-2K
EAN/GTIN:
     4008158030661
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft von bis zu 5.000 N Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar Mit Schutzkappen auf den Spannflächen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
1,25 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ60-2K
ab € 34,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.