| |
|
| Artikel-Nr.: C2226-GRZV Herst.-Nr.: GRZV EAN/GTIN: 4008158018638 |
| |
|
| | |
| In Ausladung und Spannweite stufenlos verstellbare, geteilte Gleitbügel Zum Spannen unterschiedlich dicker oder versetzter Werkstücke Weitere Informationen: | | Spannweite: | 100 mm | Ausladung min/max: | 50-80 mm | Spanntiefe Gleitbügel: | 43 mm | Gewicht: | 1,25 kg | Rabattgruppe: | VB0003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, bessey ganzstahlzwingen, bügel gripzange, Variogrip |
| | |
| |