Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Klemmy HKL 400/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY HKL40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Holz
Artikel-Nr.:
     C2226-HKL40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     HKL40
EAN/GTIN:
     4008158026855
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ober-, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz Presskorkauflagen für schonendes Spannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
110 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,54 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.