Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenspanner PS55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-PS55
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PS55
EAN/GTIN:
     4008158027050
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Zum Verspannen und Positionieren von Bauteilen mit glatter Oberfläche, wie z. B. Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas, die geringe Spannkräfte erfordern (bis zu 260 N) Spannhebel an den Vakuumsaugern garantieren eine schnelle Handhabung Exzenterhebel zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen am Stoß
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
10-55 mm
Breite:
147 mm
Länge:
361 mm
Gewicht:
1,55 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH15
ab € 16,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH20
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.