Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGTM 600/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG60T20M Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG60T20M Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-SG60T20M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG60T20M
EAN/GTIN:
     4008158031323
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Ausladung 200 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
200 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Gewicht:
4,30 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSM25
ab € 51,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG30T20M
ab € 71,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
STB30M
ab € 105,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.