Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Hochleistungszwinge SGTM 300/200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2226-SG30T20M
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
SG30T20M
EAN/GTIN:
4008158031316
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Ausladung 200 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
200 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Gewicht:
3,50 kg
Rabattgruppe:
VB0002
... >
Spanntechnik
>
Hochleistungszwingen
>
Hochleistungszwinge, große Ausladung SGTM
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
bessey ganzstahlzwingen
,
ganzstahlzwinge
,
schraubzwinge 200mm ausladung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochleistungszwinge classiX GSM 250/140
BESSEY Tool
GSM25
ab € 51,55*
Ähnlich
Hochleistungszwinge in U-Form SGU 300/140
BESSEY Tool
SGU30-14-10
ab € 80,18*
Ähnlich
Hochleistungszwinge SGM 250/140
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,04*
Ähnlich
Hochleistungszwinge STBM 300/175
BESSEY Tool
STB30M
ab € 105,38*
Ähnlich
Hochleistungszwinge STBS 300/200
BESSEY Tool
STBS30
ab € 255,05*
Ähnlich
KombiKlamp SG-VAD 300/120
BESSEY Tool
SG30VAD
ab € 61,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen