Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60 mit Flügelmutter 600A Polschraubzwinge mit einer Spannweite von 150 mm und Ausladung 60 mm
Artikel-Nr.:
     C2226-TP-2F-RK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP-2F-RK
EAN/GTIN:
     4008158032269
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
30 x 8 mm
Polbohrung Durchmesser:
11 mm
Stromstärke:
600 A
Gewicht:
1,20 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.