Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge TP 150/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TP-2F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TP-2F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TP-2F
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP-2F
EAN/GTIN:
     4008158031743
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
30 x 8 mm
Polbohrung Durchmesser:
11 mm
Stromstärke:
600 A
Gewicht:
1,20 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.