Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 Rot 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI114003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114003
EAN/GTIN:
     3377991140037
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe rot. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140037
Artikelnummer des Herstellers:
114003
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,16*
€ 27,11*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,80*
€ 29,33*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,09*
€ 30,37*
1 Tag
11
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 31,99*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 32,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,11*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,46*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,72*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.