Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dry Pocket Sichttafel A4 Rot 5 Stück mit Drehzapfen aus Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114063
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114063
EAN/GTIN:
     3377991140631
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die Sichttafel kann überall dort benutzt werden, wo in feuchten Räumen gearbeitet wird oder in der Umgebungsluft viel Staub, Abrieb oder andere Partikel zu finden sind. Die wassergeschützte Sichttafel ist mit einem Druckverschluss ausgerüstet. Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen aus Edelstahl. Reflexfrei. Format : DIN A4. Für Wandelemente und Tischständer gleichermassen gut geeignet. Öffnung unten. Farbe rot. Packung à 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140631
Artikelnummer des Herstellers:
114063
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold klarsichttafel a 4 rot, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,13*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,98*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,56*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.