Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114109
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114109
EAN/GTIN:
     3377991141096
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe sortiert. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141096
Artikelnummer des Herstellers:
114109
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold klarsichttafel a 4 rot, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,11*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,94*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,61*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.