Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 6, 05026350001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026350001
1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026350001
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 6, 05026350001
Artikel-Nr.:
     C2371-05026350001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05026350001
EAN/GTIN:
     4013288093516
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX

1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026350001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Griff: Mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
TX 6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05026360001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05026361001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05026363001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05026354001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05026351001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05026352001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera
05026353001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.